Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Set Monteur unterwegs orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Set Monteur unterwegs orange
Erste-Hilfe-Set Monteur unterwegs orange
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0308023O
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0308023o
EAN/GTIN:
     4250108801719
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
  • Erste Hilfe Hobby & Beruf
  • Erste Hilfe für den Freizeit-Aktiv-Bereich ist ein Thema, mit dem man sich ungern beschäftigt und das deshalb allzuoft vernachlässigt wird
  • Spaß und Genuß soll die Freizeit bringen - wer will schon daran denken, dass etwas passieren könnte - und das zeitaufwendige Zusammensuchen ist einfach lästig
  • Die Lösung ist ganz einfach: Erste-Hilfe-Sets für Hobby und Beruf sind zielgerichtet für alle Eventualitäten richtig ausgewählt und doch auf das Notwendigste beschränkt
  • Sie beanspruchen im kleinen Gepäck, das zur Ausübung einer Freizeitaktivität oder des Berufes benötigt wird, nur wenig Platz und sind jederzeit greifbar
  • Die Erste-Hilfe-Sets sind abgestimmt auf die Verletzungsrisiken der verschiedenen Interessenbereiche, praxisorientiert zusammengestellt und kompakt in einer praktischen Reißverschlußtasche mit entsprechendem Motivdruck und Beschriftung untergebracht
  • Je nach Zweckbestimmung enthalten die Sets u.a. verschiedene aluderm-Verbandstoffe mit aluminiumbedampfter Wundauflage, aluderm-aluplast Pflasterwundverbände, Heftpflaster, elastische WS-Binden, Wundtinktur
  • Bei einigen Outdoor-Sets sind zusätzliche Teile, wie z.B
  • Zeckenpinzette, Trillerpfeife, Rettungsdecke enthalten
  • Praktische Reißverschlußtasche aus beschichtetem Nylongewebe, Farbe orange
  • Taschengröße 210 x 140 mm (Erste-Hilfe-Sets TENNIS sowie JAGD & FORST 240 x 170 mm)
  • Robust, leicht, weich und geschmeidig, wenig Platzbedarf
  • Bedruckt mit Piktogramm und Beschriftung des entsprechenden Interessenbereiches.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.1430 kg
Farbe:
orange
Höhe:
140 mm
Marke:
Söhngen
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 10,93*
€ 15,26*
Lager 467
15
1
€ 5,87*
ab € 10,88*
€ 15,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,13*
€ 16,39*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 13,20*
€ 17,62*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 13,25*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0350014o
ab € 3,93*
Zubehör
Söhngen
0350002b
ab € 20,18*
Zubehör
Söhngen
0350002o
ab € 20,21*
Zubehör
Söhngen
0307027o
ab € 11,42*
Zubehör
WUNDmed
02-031
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.