Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank Dresden Norm Plus weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandschrank Dresden Norm Plus weiß
Verbandschrank Dresden Norm Plus weiß
Verbandschrank Dresden Norm Plus weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0501074
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501074
EAN/GTIN:
     4250108800798
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
  • Verbandschrank Dresden
  • 452 x 552 x 170 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • Verbandschrank eintürig, zwei Einlegeböden, Tür mit drei Ablageschalen
  • Die Inneneinrichtung kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu sechs Schubladen erweitert werden.
  • Hochwertige Füllung nach DIN 13157 einschließlich Erweiterungsset Plus 147 Teile mit SÖHNGEN-Markenverbandstoffen
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs-und Austauschmaßnahmen entfallen.
  • NEU: Zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung.
Weitere Informationen:
Breite:
452 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
552 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Tiefe:
170 mm
Umweltzeichen:
CE-Zeichen
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Zertifikat:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, soehngen verbandschrank mit füllung, erste-hilfe-schrank söhngen, erste-hilfe-schrank, Erste, ErsteHilfeSchrank, Hilfe, Hilfe-Schrank, Sanitätskasten, Verbandkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 183,46*
€ 219,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,92*
€ 248,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,73*
€ 249,43*
90 Tage
20
Frei Haus
ab € 234,52*
€ 279,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0502044
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.