Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Dresden Verbandschrank Norm Plus DIN 13157 Verbandschrank Dresden Norm Plus DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-072174
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501074
EAN/GTIN:
     4250108800798
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank

Söhngen Verbandschrank Dresden Norm Plus weiß

Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

Spezifikation Verbandschrank

  • Erste-Hilfe-Verbandschrank aus Stahlblech
  • Abmessungen 452x552x170mm, Farbe weiß
  • Verbandschrank eintürig, zwei Einlegeböden, zwei Sicherheitsschlüssel
  • Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung ASR A4.3

Füllung nach DIN 13157 (2022)

  • 1x Söhngen Beatmungstuch BT-Dry
  • 2x PE-Druckverschlussbeutel 300x400x0,05mm
  • 1x Füllung Norm Plus nach DIN 13157
  • 1x Sirius-Rettungsdecke 210x160cm
  • 1x Spezial-Druckverbandpäckchen
  • 1x aluderm aluface
  • 1x aluderm Quickverband klein
  • 1x Verbandtuch DIN SO 60x80cm
  • 1x aluderm Verbandtuch 60x80cm
  • 6x aluderm Kompresse einzeln 10x10cm
  • 2x aluderm alufinger einzeln
  • 2x aluderm Augenkompresse DuOcul
  • 1x aluderm Verbandpäckchen DIN klein, 3x aluderm Verbandpäckchen DIN mittel, 1x aluderm Verbandpäckchen DIN groß
  • 2x WS-Fixierbinde 4mx6cm, 2x WS-Fixierbinde 4mx8cm
  • 1x Vliestücher 200x300mm a 5 Stück
  • 2x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln
  • 1x Netzverband 4m Gr. 3 Arm/Bein
  • 1x Söhngen-Pore 5mx2,5cm
  • 1x Pflaster-Schnellverband-Set 40x6cm SO
  • 1x aluderm-aluplast elastisch Strips 1,9x7,2cm 50 Stück
  • 1x aluderm-aluplast Sortiment klein
  • 1x aluderm-aluplast elastisch Fingergelenkverband 10 Stück
  • 1x aluderm-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück a 10x6cm
  • 4x Feuchttuch zur Reinigung der unverletzten Haut
  • 1x Fechttücherset zur Reinigung unverletzter Haut einzeln
  • 2x Dreiecktuch V SO RD
  • 1x Sicherheitsnadeln Gr. 3 12 Stück
  • 1x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
  • 1x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200cm²
  • 1x Erste-Hilfe-Kleiderschere 19cm kniegebogen st/st
  • 1x Splitterpinzette Feilchenfeld NR 11cm
  • 1x Anleitung Erste-Hilfe Heftform gelb DGUV 204-006

Weitere Informationen:
Ausführung:
Norm Plus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 183,46*
€ 219,53*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,92*
€ 248,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,73*
€ 249,43*
90 Tage
20
Frei Haus
ab € 234,52*
€ 279,56*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,02*
€ 295,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,60*
€ 291,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0502044
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.