Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage N 1 x klappbar monofiles Gewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krankentrage N 1 x klappbar monofiles Gewebe
Krankentrage N 1 x klappbar monofiles Gewebe
Krankentrage N 1 x klappbar monofiles Gewebe
Krankentrage N 1 x klappbar monofiles Gewebe
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0601002
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601002
EAN/GTIN:
     4250108801658
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
Krankentrage-Schrank
Krankentrageschrank
  • Maße: 2.302 x 556 x 137 mm
  • Faltmaß: 1.920 x 150 x 145 mm
  • Nach DIN 13024
  • Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar
  • Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen
  • Tragenbezug monofiles Polyäthylengewebe, thermofixiert, atmungsaktiv, pflegeleicht, desinfizierbar, verrottungsbeständig mit Kopfkissentasche.
  • Bezug monofiles Gewebe mit 4 Gleitfüßen.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
4 Gleitfüße
Breite:
556 mm
Farbe:
grau
Höhe:
137 mm
Inhalt nach DIN:
13024
Länge:
2302 mm
Marke:
Söhngen
Weitere Suchbegriffe: Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, söhngen krankentrage klappbar, bahre, soehngen bahre, Kranken, Kranken-Trage, KrankenTrage, Liege, Rettungstrage, Sanitätsliege, Trage, Unfalltrage
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,49*
€ 146,11*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,05*
€ 159,93*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,06*
€ 175,62*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,59*
€ 177,31*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 222,46*
€ 267,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,82*
€ 316,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601017
ab € 602,59*
Zubehör
Söhngen
0601015
ab € 524,24*
Zubehör
Söhngen
0601082
ab € 218,54*
Zubehör
Söhngen
0602001
ab € 24,40*
Zubehör
Söhngen
KR05052
ab € 418,70*
Zubehör
Söhngen
KR05053
ab € 409,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.