Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1002003 Herst.-Nr.: 1002003 EAN/GTIN: 4250108806837 |
| |
|
| | |
| - DermaCare Kompresse, aufgesiegelt auf eine elastische WS-Fixierbinde, stranguliert nicht
- SÖHNGEN No-Touch-Wicklung, einzeln steril in Peelpackung
- DIN 13151
- DermaCare - die schonende Wundversorgung
- Viskose-Vlies, besonders weich und geschmeidig, enorm hohe Saugfähigkeit von 2.000 g/qm
- Beidseitig hydrophiles PP-Antihaftvlies, absolut glatte Oberfläche, haftet nicht an der Wunde
- Hautschonend, atmungsaktiv, patientenfreundlich, keine Reizerscheinungen, keine überempfindlichen Reaktionen
- Physiologisch unbedenklich, ohne chemische Bindemittel und optische Aufheller
- EO-sterilisiert, in Peelpackung, Farbcode gelb.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0140 kg | Farbe: | weiß | Marke: | Söhngen | Pharmazentralnummer (PZN): | 11048257 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,76* | € 1,44* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,04* | € 1,85* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,02* | € 1,85* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,88* | € 3,26* | | | | | 10 Tage | | | 22 | | Frei Haus | ab € 20,29* | € 24,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|