Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DermaCare Verbandpäckchen, mittel, Binde und Kompresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8019099
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108806837
Suchbegriffe:
Kompresse Schnellverband
Momentverband
Quickverband
Verbandpäckchen
DERMACARE Verbandpäckchen mittel • DermaCare® Kompresse, aufgesiegelt auf eine elastische WS-Fixierbinde, stranguliert nicht. • SÖHNGEN® No-Touch-Wicklung, einzeln steril in Peelpackung. DIN 13151. • DermaCare® - die schonende Wundversorgung. Viskose-Vlies, besonders weich und geschmeidig, enorm hohe Saugfähigkeit von 2.000 g/m². • Beidseitig hydrophiles PP-Antihaftvlies, absolut glatte Oberfläche, haftet nicht an der Wunde. Hautschonend, atmungsaktiv, patientenfreundlich, keine Reizerscheinungen, keine überempfindlichen Reaktionen. • Besonders steril bei der Anwednung durch die SÖHNGEN No-touch-Wicklung • Physiologisch unbedenklich, ohne chemische Bindemittel und optische Aufheller. • EO-sterilisiert, in Peelpackung, Farbcode gelb.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Söhngen
Produkttyp:
Nachfüllsets | Verband | Verbandpäckchen
Material:
Viskose
Produkteigenschaften:
elastisch | hautfreundlich | steril
Weitere Suchbegriffe: aluderm verbandpäckchen mittel, kompresse schnellverband, momentverband mittel, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
1
€ 5,50*
ab € 0,76*
€ 1,44*
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 1,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,85*
Lager 847
21 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,88*
€ 3,26*
10 Tage
unbekannt
22
Frei Haus
ab € 20,29*
€ 24,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.