Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1003105 Herst.-Nr.: 1003105 EAN/GTIN: 4250108806875 |
| |
|
| | |
| - Kompresse, steril in Peelpackung
- DermaCare - die schonende Wundversorgung
- Viskose-Vlies, besonders weich und geschmeidig, enorm hohe Saugfähigkeit von 2.000 g/m²
- Beidseitig hydrophiles PP-Antihaftvlies, absolut glatte Oberfläche, haftet nicht an der Wunde
- Hautschonend, atmungsaktiv, patientenfreundlich, keine Reizerscheinungen, keine überempfindlichen Reaktionen
- Physiologisch unbedenklich, ohne chemische Bindemittel und optische Aufheller
- EO-sterilisiert, in Peelpackung, Farbcode gelb.
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 100 mm | Marke: | Söhngen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 0,36* | € 0,68* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,36* | € 0,72* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 0,48* | € 0,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|