Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundpflaster Fingergelenkverband aluderm-aluplast elastisch VE=50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wundpflaster Fingergelenkverband aluderm-aluplast elastisch VE=50 Stück
Wundpflaster Fingergelenkverband aluderm-aluplast elastisch VE=50 Stück
Wundpflaster Fingergelenkverband aluderm-aluplast elastisch VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH1009182
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009182
EAN/GTIN:
     4250108807032
Suchbegriffe:
Fingergelenkpflaster
Fingergelenkverband
Pflasterspender Ersatzfüllung
Pflasterspender Nachfüllsatz
  • aluderm-aluplast Fingergelenkverband
  • Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt
  • aluderm-aluplast Wundverbandpflaster
  • aluderm-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm Wundauflage und Saugvlies
  • aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv
  • aluderm-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend
  • Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert
  • Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei
  • Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet
  • aluderm-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt
  • Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Farbe:
weiß
Länge:
72 mm
Marke:
Söhngen
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 8,70*
€ 13,21*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,69*
€ 13,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,03*
€ 15,14*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,00*
ab € 14,19*
€ 20,07*
1
pro Paket
€ 8,00*
ab € 25,21*
€ 34,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,16*
Zubehör
Söhngen
1009910
ab € 11,73*
Zubehör
Söhngen
KR10913
ab € 24,43*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,41*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,90*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,83*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.