Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1009190 Herst.-Nr.: 1009190 EAN/GTIN: 4250108808794 |
| |
|
| | |
| - aluderm-aluplast Wundverbandpflaster - gerollt
- 5 m-Pflasterstreifen am Stück, aufgerollt, unversiegelt
- aluderm-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm Wundauflage und Saugvlies
- aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv
- aluderm-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend
- Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert
- Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei
- Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet.
Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Farbe: | weiß | Marke: | Söhngen | Pharmazentralnummer (PZN): | 7841 | Rollenlänge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,98* | € 18,33* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,02* | € 18,38* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,02* | € 21,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,30* | € 21,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,33* | € 21,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,604* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|