Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Erste Hilfe Koffer
>
Füllsätze
>
Füllsatz nach DIN 13164
>
Artikel
KFZ-Verbandkasten Füllung Standard DIN 13164
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Söhngen
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#SOEH3003007
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
3003007
EAN/GTIN:
4250108800446
Suchbegriffe:
Beatmungsfolie
Beatmungshilfe
Beatmungshilfen
Beatmungstuch
Der Inhalt entspricht den Anforderungen nach DIN 13 164
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs-und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4430 kg
Inhalt nach DIN:
13164
Marke:
Söhngen
Umweltzeichen:
CE-Zeichen
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Zertifikat:
CE-Zeichen
... >
Lager 467
>
Geschäftsausstattung
>
Erste-Hilfe
Weitere Suchbegriffe:
Notfallbeatmungshilfe
,
Taschenmaske
,
Austauschset
,
DIN-Füllsatz
,
Füllsatz
,
Füllsätze
,
NL-Norm-Füllsatz
,
Verbandkasten Nachfüllset
,
Verbandkastennachfüllset
,
Önorm-Füllsatz
,
Füllsatz nach DIN 13164
,
Verbandkasten
,
Verbandskästen
,
söhngen kfz-verbandkasten din 13164
,
kfz-verbandkasten din 13164
,
verbandkasten kfz
,
Erste
,
Hilfe
,
Sanitätskasten
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
3 Tage
29
1
€ 2,90*
ab € 7,34*
€ 10,75*
Lager 806
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 9,94*
€ 14,24*
Lager 537
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,32*
€ 14,78*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 10,86*
€ 15,33*
Lager 467
7 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 11,32*
€ 16,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,32* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Euro-Warndreieck TRImicro 4.0, ECE E13 27R 03 4006, SL 430mm
GEBRA
308410
ab € 12,45*
Zubehör
KFZ-Verbandkasten Kunststoff mit Füllung Standard DIN 13164 Söhngen grün (1 Stück)
Söhngen
3004037
ab € 18,75*
Zubehör
KFZ-Verbandkasten Kunststoff mit Füllung Standard DIN 13164 Söhngen orange (1 Stück)
Söhngen
3004035
ab € 11,45*
Zubehör
KFZ-Verbandkasten Kunststoff mit Füllung Standard DIN 13164 Söhngen weiß (1 Stück)
Söhngen
3004036
ab € 10,84*
Zubehör
Kfz-Verbandkissen, Kunstleder schwarz, Füllung nach DIN 13164, mit Reißverschluss, Größe 30x22x6cm DIN 13164
Söhngen
3004003
ab € 14,69*
Zubehör
SÖHNGEN® KFZ-Verbandkasten Lübeck, DIN 13164:2022, schwarz, Kunststoff, 260x160x80mm
Söhngen
3004002
ab € 9,17*
Zubehör
Warnweste, EN ISO 20471, mit Klettverschluss, neonorange, Universalgröße
MAPROM
SW - NEONORANGE
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen