Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandkasten Metall weiß mit Füllung Standard DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Verbandkasten Metall weiß mit Füllung Standard DIN 13164
KFZ-Verbandkasten Metall weiß mit Füllung Standard DIN 13164
KFZ-Verbandkasten Metall weiß mit Füllung Standard DIN 13164
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH3004001
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004001
EAN/GTIN:
     4250108800460
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
  • 260 x 160 x 70 mm
  • Stahlblech, weiß lackiert, Rahmen und Deckel jeweils aus einem Stück gezogen, abgerundete Kanten, Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht, Spannverschluss, Siebdruckbeschriftung
  • Sehr stabiler Autoverbandkasten für robuste Beanspruchung: für Baustellenfahrzeuge, Werkstattwagen, Land- und Forstwirtschaft, Outdoor-Einrichtungen
  • Der Inhalt entspricht den Anforderungen nach DIN 13164.
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
160 mm
Inhalt nach DIN:
13164
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Tiefe:
70 mm
Umweltzeichen:
CE-Zeichen
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Zertifikat:
CE-Zeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 37,09*
€ 49,87*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 39,59*
€ 52,85*
11 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 46,00*
€ 59,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.