Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen 400x300mm Verbandkasten+Kreuz grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungszeichen 400x300mm Verbandkasten+Kreuz grün
Rettungszeichen 400x300mm Verbandkasten+Kreuz grün
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH8001033
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     8001033
EAN/GTIN:
     4250108807353
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
  • DGUV Vorschrift 9 - DGUV Vorschrift 10
  • Einrichtungen der Ersten Hilfe werden gekennzeichnet, damit sie leicht und schnell auffindbar sind und ihr Zweck eindeutig bestimmt ist
  • Stabile Aluminiumschilder, grün, Beschriftung und Symbole weiß
  • Die Schilder entsprechen der DIN ISO 3864-1.
  • Maße: 400 x 300 mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
grün
Höhe:
300 mm
Inhalt nach DIN:
ISO 3864-1
Marke:
Söhngen
Material:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 19,20*
€ 26,97*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 19,24*
€ 27,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 22,48*
€ 31,25*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,56*
€ 48,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.