Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anleitung Erste-Hilfe Plakatform Kunststoff A2 DGUV 204-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anleitung Erste-Hilfe Plakatform Kunststoff A2 DGUV 204-002
Anleitung Erste-Hilfe Plakatform Kunststoff A2 DGUV 204-002
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH8001034
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     8001034
EAN/GTIN:
     4250108807902
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
  • Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
  • Plakatform Kunststoff nach DGUV Information 204-002.
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
0.33 kg
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
594 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Poster, Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, Verhalten im Notfall, piktogramm erste hilfe kunststoff, poster, sicherheitsaushang erste hilfe, Erste, hilfe, Sanitätskasten, Sanitätsset, Unfallset, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 2,90*
ab € 11,33*
€ 15,95*
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 13,95*
€ 19,07*
1
€ 8,95*
ab € 13,48*
€ 19,08*
Lager 467
20
1
€ 5,87*
ab € 15,51*
€ 21,30*
2 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 16,34*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60240
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.