Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarell-Buntstift aquacolor Kartonetui VE=36 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Aquarell-Buntstift aquacolor Kartonetui VE=36 Stück
Aquarell-Buntstift aquacolor Kartonetui VE=36 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAB16367
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1636-7
EAN/GTIN:
     4006381483612
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
  • Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor Etui
  • Ausführung der Schaftform: sechskantig
  • Farbe des Schaftes: in Malfarbe
  • Material des Schaftes: Jelutong-Holz
  • Schaft lackiert
  • Größe (Durchmesser x L): 6 x 175 mm
  • wasservermalbar
  • qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Brillante Farben - intensive Farbabgabe
  • Stärke der Mine: 2,8 mm
  • Schreibfarbe der Mine: sortiert
  • Packungs-Inhalt: Kartonetui mit 36 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
36
Besonderheiten:
qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Brillante Farben - intensive Farbabgabe
Bruttogewicht:
0.182 kg
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
sortiert
Form:
sechskant
Länge:
175 mm
Marke:
Stabilo
Material:
Holz
Packungsinhalt:
36 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
sortiert
Stiftart:
Buntstift
wasservermalbar:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, stabilo aquarellfarbstift, aquarellfarbstifte 24 farben, aquarellstifte, Aquarellstift, Buntstift, Holz, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, HolzFarbstift, Holzstift, Malstift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,31195* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
1636-5
ab € 12,47*
Ähnlich
STABILO
1636/6
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.