Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler und Fineliner in einem Trio 2 in 1 rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fasermaler und Fineliner in einem Trio 2 in 1 rot
Fasermaler und Fineliner in einem Trio 2 in 1 rot
Artikel-Nr.:
     467-#STAB22340
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     223/40
EAN/GTIN:
     4006381375610
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler und Fineliner in einem STABILO Trio 2 in 1
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: rot
  • Ausführung: Rundspitzen, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar
  • Dreikant-Griffzone an beiden Seiten für ergonomischen Halt. Kappen aufeinander aufsteckbar, so kann man sie nicht mehr verlieren
  • Strichstärke: 0,5 + 2 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot
  • Zertifikate und Zulassungen: CE
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
rot
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
rot
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,5-2 mm
wasserfest:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
GPSR:
Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & Co. KG, Schwanweg, 1, 90562, Heroldsberg, Deutschland, www.stabilo.com, info@stabilo.com, +49 911 567 0
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, stabilo fineliner rot, feinschreiber stabilo, feinschreiber, 223, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,2565*
€ 8,5865*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,29*
€ 8,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,529* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.