Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STAB3778 Herst.-Nr.: 377/8 EAN/GTIN: 4006381411301 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Fasermaler Metallic-Filzstift STABILO Trio DECO
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: in Malfarbe
- Ausführung: Filzspitze
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
- glänzende Metallic-Farben mit intensive Farbabgabe zum Malen und Verzieren auf buntem und schwarzem Papier, Karton, Holz sowie vielen weiteren Oberflächen
- Stift mit ergonomischer Dreikant-Griffzone
- Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
- Strichstärke: 3 mm (XL)
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber, pink, lila, blau, grün, hellgrün, gold, schwarz
- Zertifikate und Zulassungen: CE
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 8 Stiften
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben: | 8 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.0920 kg | Clip vorhanden: | nein | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 8 Stück | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | silber, pink, lila, blau, grün, hellgrün, gold, schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 3 mm | Umweltzeichen: | CE | Zertifikat: | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 3,93* | € 5,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 4,19* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 4,59* | € 8,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 5,45* | € 8,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 5,36* | € 8,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 65,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|