Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Trio® DECO metallic, Kartonetui mit 8 Stiften STABILO 377/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserschreiber Trio® DECO metallic, Kartonetui mit 8 Stiften STABILO 377/8
Faserschreiber Trio® DECO metallic, Kartonetui mit 8 Stiften STABILO 377/8
Faserschreiber Trio® DECO metallic, Kartonetui mit 8 Stiften STABILO 377/8
Faserschreiber Trio® DECO metallic, Kartonetui mit 8 Stiften STABILO 377/8
Faserschreiber Trio® DECO metallic, Kartonetui mit 8 Stiften STABILO 377/8
Faserschreiber Trio® DECO metallic, Kartonetui mit 8 Stiften STABILO 377/8
Artikel-Nr.:
     639-762719099
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     377/8
EAN/GTIN:
     4006381411301
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler Metallic-Filzstift STABILO® Trio® DECO. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Ausführung: Filzspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Glänzende Metallic-Farben mit intensive Farbabgabe zum Malen und Verzieren auf buntem und schwarzem Papier, Karton, Holz sowie vielen weiteren Oberflächen. Stift mit ergonomischer Dreikant-Griffzone. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 3 mm (XL). Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber, pink, lila, blau, grün, hellgrün, gold, schwarz. Zertifikate und Zulassungen: CE. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 8 Stiften.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Ausführung der Spitze:
Filzspitze
Clip vorhanden:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
3 mm (XL)
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo set fasermaler, fasermaler stabilo, fasermaler, Anmalen, Ausmalen, CE Kennzeichen, CE-Produkt, CE-zertifiziert, DIY, Glitter, Glitzer, Glitzer-Effekt, Glitzer-Filzstifte, Glitzerstifte, Kinder, Kinder-Filzstifte, Kinder-Stifte, Kinderhand/Kinderhände, Malen, Malspaß, Schimmer, XL-Mine, dekorieren, do it yourself, ergonomisch, kreativ, verzieren, Metallic-Farben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 3,93*
€ 5,43*
2 Tage
110
1
€ 5,49*
ab € 4,19*
€ 6,99*
1
€ 5,50*
ab € 4,59*
€ 8,54*
Lager 639
110
1
€ 4,99*
ab € 5,45*
€ 8,75*
1
€ 7,95*
ab € 5,36*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.