Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber pointMax 0,8 mm zitronengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzschreiber pointMax 0,8 mm zitronengelb
Filzschreiber pointMax 0,8 mm zitronengelb
Artikel-Nr.:
     467-#STAB48824
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/24
EAN/GTIN:
     4006381581288
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Filzschreiber STABILO pointMax
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: formstabile Nylon-Spitze, 0,8 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
  • exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Ausführung der Griffzone: PP
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: PP
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.008 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
zitronengelb
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
zitronengelb
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,8 mm
wasserfest:
nein
GPSR:
Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & Co. KG, Schwanweg, 1, 90562, Heroldsberg, Deutschland, www.stabilo.com, info@stabilo.com, +49 911 567 0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,08*
1
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 2,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.