Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STAB5011841 Herst.-Nr.: 5011/8-41 EAN/GTIN: 4006381593298 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ergonomischer Schulfüller STABILO EASYbirdy Pastel Edition
- Feder in 3 Winkeln einstellbar - für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen.
- Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur.
- Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle
- empfohlenes Mindestalter: 7 Jahre
- Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau, löschbar
- Standardpatrone
- Schreibfeder Material / Stärke: Stahlfeder (Iridium-Korn).
- Ausführung der Feder: in Standard-Härtegrad M (austauschbar)
- Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente)
- Farbe des Schaftes: aqua grün/mint, Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Material des Clips: Kunststoff, blau
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Linkshänder
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Feder: | M | Besonderheiten: | Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen.#Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur.#Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle | Bruttogewicht: | 0.0210 kg | Farbe: | blau | Farbe des Clips: | blau | Händigkeit: | Linkshand | Marke: | Stabilo | Motiv: | mint | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Schreibgerät, 1 Patrone | Schaftfarbe: | aqua grün/mint | Schreibfarbe: | königsblau, löschbar | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |