Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB5032841 Herst.-Nr.: 5032/8-41 EAN/GTIN: 4006381546638 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer Schulfüller STABILO EASYbuddy
- Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn)
- Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar)
- Material des Schaftes: ABS (Kunststoff)
- Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet
- Ausführung Clip: Kunststoff, schwarz
- Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar
- Ausführung der Feder: A
- empfohlenes Mindestalter: 8 Jahre
- Farbe des Schaftes: schwarz/rot
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | A | Bruttogewicht: | 0.0270 kg | Farbe des Clips: | schwarz | Händigkeit: | beidhändig | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Stabilo | Motiv: | Easybuddy | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Füller, 1 Patrone | Produktgruppe: | STAB5032 | Schaftfarbe: | schwarz/rot | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,25* | € 11,13* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,45* | € 11,46* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,10* | € 13,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,64* | € 13,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|