Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-762576018 Herst.-Nr.: 5032/8-41 EAN/GTIN: 4006381546638 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy. Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar). Material des Schaftes: ABS (Kunststoff). Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Ausführung Clip: Kunststoff, schwarz. Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar. Ausführung der Feder: A. Empfohlenes Mindestalter: 8 Jahre. Farbe des Schaftes: schwarz/rot. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, schreiblernfüller stabilo, schreiblernfüller, Stabilo, easy, easystart, Anfänger, Feder, Fueller, Griffzone, Kinderfüller, Linkshänder, Rechtshänder, Schreibanfänger, Schreiben, Schreibenlernen, Schreibfüller, Schule, Stifthaltung, Tinte, Unterricht, auslaufsicher, austauschbar, auswechselbar, baddi, baddy, buddi, buddy, bunt, butty, ergonomisch, farbig, isy, lernen, links, rechts, rutschfest, rutschsicher, wechseln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,25* | € 11,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,45* | € 11,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,10* | € 13,09* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 8,64* | € 13,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|