Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB716 Herst.-Nr.: 71/6 EAN/GTIN: 4006381155069 |
| |
|
| | |
| - Textmarker STABILO Luminator Etui
- Strichstärke: 2 + 5 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
- Tintenspeicher-Technik: Liquid-Ink-System
- läuft unter Druck nicht aus, z.B. im Flugzeug, extra großer Tintenvorrat, Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, gleichmäßige Tintenabgabe, hohe Offenlagerfähigkeit, mehrfach preisgekröntes Design. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt
- Farbe des Schaftes: schwarz-transparent
- Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, orange, pink
- Packungs-Inhalt: Etui mit 6 Stiften
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.143 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | 6 Farben | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | 6 Farben | Schreibfarbe: | 6 Farben | Strichbreite: | 2-5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 10,57* | € 14,27* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 10,94* | € 14,64* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,80* | € 18,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,14* | € 18,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,12* | € 21,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|