Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Mars Lumograph 6B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bleistift Mars Lumograph 6B
Bleistift Mars Lumograph 6B
Artikel-Nr.:
     467-#STAE100-6B
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     100-6B
EAN/GTIN:
     4007817104033
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Bleistift in bester Qualität zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren auf Papier und mattierter Zeichenfolie
  • Das breite Angebot an Härtegraden macht den Lumograph zum idealen Werkzeug für Künstler und Grafiker
  • Besonders bruchfest durch hartverleimte Mine
  • Gut reproduzierfähiger Abstrich
  • Leicht radierbar
  • Leicht spitzbar mit jedem Qualitätsspitzer, z. B. 511 001
  • Minendurchmesser 2 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0055 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Form:
sechskant
Härtegrad:
6B
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
Lack auf Wasserbasis
Länge:
175 mm
Marke:
Staedtler
Minenbreite:
2 mm
Schaftfarbe:
blau/schwarz
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
nein
Wasserlack:
nein
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, staedler bleistift, zeichenbleistift, 100, Bürobleistift, holzgefasster, Holzstift, Lumograph, Markenbleistift, Mars, Schreibgerät, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,58*
€ 1,04*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,70*
€ 1,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,67*
€ 1,19*
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,76*
€ 1,20*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.