Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE10010H Herst.-Nr.: 100-10H EAN/GTIN: 4007817048160 |
| |
|
| | |
| - Bleistift Mars Lumograph
- Ausführung der Schaftform: Sechskanftorm
- gespitzt
- Schaft lackiert
- Zertifiziert - der Umwelt zuliebe!, Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Minen, Bleistift bester Qualität, gut reproduzierfähiger Abstrich, leicht radierbar, leicht spitzbar
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Farbe des Schaftes: blau
- Bezeichnung der Härte: 10H
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Zertifiziert - der Umwelt zuliebe! | Bruttogewicht: | 0.0050 kg | Farbe: | blau | Form: | sechskant | Händigkeit: | beidhändig | Härtegrad: | 10H | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Staedtler | Radierer auswechselbar: | nein | Schaft lackiert: | ja | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | graphit | Spitzzustand: | gespitzt | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Umweltzeichen: | PEFC | Wasserlack: | nein | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, staedler bleistift, zeichenbleistift, 100, Bürobleistift, Holzbleistift, Holzstift, Lumograph, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,70* | € 1,06* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,78* | € 1,20* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,95* | € 1,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|