Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellstift Mars Lumograph 4B/6B/8B schwarz VE=5 Stück + Pinsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aquarellstift Mars Lumograph 4B/6B/8B schwarz VE=5 Stück + Pinsel
Aquarellstift Mars Lumograph 4B/6B/8B schwarz VE=5 Stück + Pinsel
Aquarellstift Mars Lumograph 4B/6B/8B schwarz VE=5 Stück + Pinsel
Artikel-Nr.:
     467-#STAE100AG6
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     100A G6
EAN/GTIN:
     4007817038871
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Bleistift
Bleistifte
  • Aquarellstift Staedtler Mars Lumograph aquarell
  • Ausführung der Schaftform: sechskant
  • Farbe des Schaftes: blau
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Größe (Durchmesser x L): 7 mm
  • Wasservermalbar
  • Stärke der Mine: 2,5 mm
  • Schreibfarbe der Mine: schwarz
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 x 100A-4B, 2 x 100A-6B, 2 x 100A-8B, 1 x Pinsel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Wasservermalbar
Bruttogewicht:
0.0810 kg
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
176 mm
Marke:
Staedtler
Packungsinhalt:
5 Stück, 1 Pinsel
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Farbstift
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Grafit-Stift, Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Buntstifte, Farbstift, Kinderbuntstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, bleistift staedler sechskant, zeichenbleistift, aquarellstift schwarz, Aquarell, Aquarell-Buntstift, AquarellBuntstift, Aquarellstift, Buntstift, Dünnkernfarbstift, höchster, Künstler, Künstler-Aquarellstift, Künstler-Farbstift, KünstlerAquarellstift, KünstlerFarbstift, Künstlerquarellstift, Künstlerstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,51*
€ 7,54*
€ 5,50*
ab € 5,07*
€ 9,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.