| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE110HBBK10D Herst.-Nr.: 110HBBK10D EAN/GTIN: 4007817110201 |
| |
|
| | |
| - Bleistift tradition
- Ausführung der Schaftform: Sechskantform
- gespitzt
- Schaft lackiert
- Unglaublich bruchfest, Made in Germany
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Farbe des Schaftes: schwarz-rot
- Bezeichnung der Härte: HB
- Packungs-Inhalt: 10 Bleistifte tradition auf Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.048 kg | Form: | sechskant | Härtegrad: | HB | Länge: | 175 mm | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | Holz | Schaftfarbe: | schwarz-rot | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Wasserlack: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift staedler sechskant, staedler bleistift, bleistift 6-eckig, Bürobleistift, Holzbleistift, Markenbleistift, Schulbleistift, Tradition, Zeichenstift |
| | |
| |