Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE1412BBK Herst.-Nr.: 141-2B BK EAN/GTIN: 4007817078129 |
| |
|
| | |
| - Bleistift Noris junior Blisterkarte
- Ausführung der Schaftform: abgerundete hexagonale Form
- gespitzt
- Schaft lackiert
- Zertifiziert - der Umwelt zuliebe!, Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Minen, Bleistift bester Qualität, gut reproduzierfähiger Abstrich, leicht radierbar, leicht spitzbar
- Länge: 125 mm
- Farbe des Schaftes: schwarz gelb
- Bezeichnung der Härte: 2B
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Zertifiziert - der Umwelt zuliebe! | Bruttogewicht: | 0.0330 kg | Farbe: | gelb-schwarz | Form: | sechskant | Händigkeit: | beidhändig | Härtegrad: | 2B | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | nein | Länge: | 125 mm | Marke: | Staedtler | Schaft lackiert: | ja | Schaftfarbe: | schwarz/gelb | Schreibfarbe: | graphit | Spitzzustand: | gespitzt | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Umweltzeichen: | PEFC | Wasserlack: | nein | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift staedler sechskant, staedler bleistift, bleistift 6-eckig, Bürobleistift, Holzbleistift, Holzstift, Markenbleistift, Noris, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,65* | € 2,86* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,97* | € 2,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,63* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 17,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|