Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE308032 Herst.-Nr.: 308 03-2 EAN/GTIN: 4007817036440 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber Staedtler pigment liner
- Typbezeichnung der Mine: 0,3 mm
- Ausführung Spitze: lange Metallspitze, 0,3 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, rot, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
- zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen
- airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- radierbar auf Zeichenfolie, überstreichbar ohne auszubluten
- Farbe der Kappe: grau
- Material des Clips: Metallclip
- Farbe des Schaftes: grau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, radierbar auf Zeichenfolie, überstreichbar ohne auszubluten | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte | Bruttogewicht: | 0.0092 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | rot | Farbe des Clips: | silber | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappenmodell: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | rot | Strichbreite: | 0,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, staedler feinliner rot, feinliner rot, feinliner staedler, 308, 30803, Pigment, Pigmentschreiber, Schablonenstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,65* | € 2,41* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,83* | € 2,61* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 2,30* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|