Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigment liner 0,3mm braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pigment liner 0,3mm braun
Pigment liner 0,3mm braun
Pigment liner 0,3mm braun
Artikel-Nr.:
     467-#STAE3080376
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     308 03-76
EAN/GTIN:
     4007817036549
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber Staedtler pigment liner
  • Typbezeichnung der Mine: 0,3 mm
  • Ausführung Spitze: lange Metallspitze, 0,3 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, braun, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
  • zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen
  • airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
  • radierbar auf Zeichenfolie, überstreichbar ohne auszubluten
  • Farbe der Kappe: grau
  • Material des Clips: Metallclip
  • Farbe des Schaftes: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, radierbar auf Zeichenfolie, überstreichbar ohne auszubluten
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Bruttogewicht:
0.0092 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
braun
Farbe des Clips:
silber
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
braun
Strichbreite:
0,3 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,70*
€ 25,60*
10 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 22,9054*
€ 32,0654*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.