Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE308109 Herst.-Nr.: 308 10-9 EAN/GTIN: 4007817012994 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber pigment liner
- Ausführung Spitze: lange Metallspitze, 1,0 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
- zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, radierbar auf Zeichenfolie, überstreichbar ohne auszubluten
- Farbe der Kappe: grau
- Material des Clips: Metallclip
- Farbe des Schaftes: grau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.009 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe des Clips: | silber | Kappenmodell: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Clips: | Metall | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | lange Metallspitze | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 1 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faserschreiber 1 mm schwarz lumocolor, feinliner schwarz, feinliner schwarz staedler, 10, 308, Faserstift, liner, pigment |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,62* | € 2,41* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,68* | € 2,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,56* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|