Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE334-43 Herst.-Nr.: 334-43 EAN/GTIN: 4007817331071 |
| |
|
| | |
| - Fineliner mit superfeiner, metallgefasster Spitze
- Ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
- DRY SAFE: Der Stift kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
- Airplane-safe: Ein automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- Tinte auf Wasserbasis
- Auswaschbar aus den meisten Textilien
- Mit Clip
- PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
- Strichbreite: ca. 0.3 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Dreikantform | Bruttogewicht: | 0.0073 kg | Farbe: | orange | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | Hellorange | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,3 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,07* | € 8,60* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,8462* | € 10,7262* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,507* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|