Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner triplus 0,3mm Grüne Erde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner triplus 0,3mm Grüne Erde
Fineliner triplus 0,3mm Grüne Erde
Artikel-Nr.:
     467-#STAE334-55
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334-55
EAN/GTIN:
     4007817331149
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Fineliner mit superfeiner, metallgefasster Spitze
  • Ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
  • DRY SAFE: Der Stift kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
  • Airplane-safe: Ein automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
  • Tinte auf Wasserbasis
  • Auswaschbar aus den meisten Textilien
  • Mit Clip
  • PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Strichbreite: ca. 0.3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Dreikantform
Bruttogewicht:
0.0073 kg
Farbe:
grün
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
grünerde
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: feinliner staedler, feinliner 0,3mm, feinschreiber, 334, Faserschreiber, Faserzeichner, Fineliner Feinliner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,82*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 0,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.