Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner triplus salmon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner triplus salmon
Fineliner triplus salmon
Fineliner triplus salmon
Artikel-Nr.:
     467-#STAE334222
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334-222
EAN/GTIN:
     4007817187241
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber triplus fineliner
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
  • Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, ca. 0,3 mm
  • efficient for ecology, airplane-safe, automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
  • auswaschbar aus den meisten Textilien
  • PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Farbe der Kappe: in Tintenfarbe
  • Farbe des Schaftes: silber
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Dreikantform
Besonderheiten:
kann einige Tage offen liegen ohne auszutrocknen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0073 kg
Farbe des Clips:
in Tintenfarbe
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
salmon
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber, 334, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,85*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 0,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.