Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Broadliner 338 0,8mm gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinschreiber Broadliner 338 0,8mm gelb
Feinschreiber Broadliner 338 0,8mm gelb
Feinschreiber Broadliner 338 0,8mm gelb
Feinschreiber Broadliner 338 0,8mm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#STAE3381
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     338-1
EAN/GTIN:
     4007817338001
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber @triplus Broadliner 338
  • Typbezeichnung der Mine: Fineliner
  • Ausführung Spitze: Rundspitze, 0,8 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, bunt
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Ausführung der Griffzone: Dreikanntform
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
gelb
Farbe des Clips:
Schreibfarbe
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
gelb
Schreibfarbe:
gelb
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,8 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: fineliner gelb 0,8mm, feinliner gelb, feinliner 0,8mm, 338, Broadliner, Fasermaler, Faserstift, Filzstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.