Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Broadliner 338 0,8mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber Broadliner 338 0,8mm orange
Feinschreiber Broadliner 338 0,8mm orange
Feinschreiber Broadliner 338 0,8mm orange
Feinschreiber Broadliner 338 0,8mm orange
Artikel-Nr.:
     467-#STAE3384
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     338-4
EAN/GTIN:
     4007817338056
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber @triplus Broadliner 338
  • Typbezeichnung der Mine: Fineliner
  • Ausführung Spitze: Rundspitze, 0,8 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, bunt
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Ausführung der Griffzone: Dreikanntform
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
orange
Farbe des Clips:
Schreibfarbe
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
orange
Schreibfarbe:
orange
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,8 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber, 338, Broadliner, Fasermaler, Faserstift, Filzstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.