| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STAE766TRX307 Herst.-Nr.: 766TRX3 07 EAN/GTIN: 4007817041949 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Druckbleistift, STAEDTLER TRX
- Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Drehmechanik
- Material des Schaftes: Aluminium eloxiert
- Radierer vorhanden
- Radierer auswechselbar
- Clip vorhanden
- ergonomischer Dreikantschaft
- Farbe des Schaftes: blau
- Stärke der Mine: 0.7 mm
- Bezeichnung der Härte: HB
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 ST mit Schreibgeräteetui
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Besonderheiten: | ergonomischer Dreikantschaft | Bruttogewicht: | 0.0760 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | blau | Form: | dreikant | Händigkeit: | beidhändig | Härtegrad: | HB | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | nein | Marke: | Staedtler | Mine federnd gelagert: | ja | Minenbreite: | 0,7 mm | Radierer auswechselbar: | ja | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Druckbleistift | Technik zur Minenrestreduzierung: | nein | Tipradierer: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift staedler 0,7mm, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |