Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelliermasse Fimo effect Kunststoff 56 g rubinquarz Normalblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modelliermasse Fimo effect Kunststoff 56 g rubinquarz Normalblock
Modelliermasse Fimo effect Kunststoff 56 g rubinquarz Normalblock
Artikel-Nr.:
     467-#STAE8020286
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8020-286
EAN/GTIN:
     4007817802267
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
modelliermasse
  • Modelliermasse FIMO effect
  • Werkstoff: Kunststoff
  • weich und soft, leicht zu mischen, sofort modellierfähig, leuchtende Farben
  • Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend
  • Größe (B x H x T): 55 x 55 x 15 mm
  • Masse: 56 g
  • Farbe: rubinquarz
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Farbe:
pink
Farbname:
rubinquarz
Höhe:
55 mm
Inhalt:
56 g
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Material:
Kunststoff
Tiefe:
15 mm
GPSR:
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, Moosäckerstraße, 3, 90427, Nürnberg, Deutschland, www.staedtler.com, info@staedtler.com, +49 911 9365 0
Weitere Suchbegriffe: 8020, Fimo, Knetmasse, Modellierknete
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 1,88*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 1,88*
10
€ 4,16*
ab € 1,46*
€ 2,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 11,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.