Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STAE832111 Herst.-Nr.: 8321-11 EAN/GTIN: 4007817075838 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Layoutmarker STAEDTLER 8321 Metallic brush Marker
- Ausführung: Pinselspitze
- Art der Schreibflüssigkeit: pigmentierte Tinte
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Kappe umsteckbar
- Zum deckenden Schreiben und Dekorieren auf hellen und dunklen Papieren sowie Karton, Ideal für Scrapbooking und Grußkarten, Kein Pumpen oder Schütteln notwendig
- Von glatten Oberflächen wie Glas und Spiegel mit, einem feuchten Tuch leicht abwischbar
- Metallic Marker mit Kalligrafie-Spitze
- Farbe des Schaftes: anthrazit
- Strichstärke: ca. 1-6 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: gold
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | einem feuchten Tuch leicht abwischbar, Linienbreite ca. 2.8 mm, Metallic Marker mit Kalligrafie-Spitze, Verfügbar in 11 Farben, 3 Farben als Einzelstift erhältlich | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | pigmentierte Tinte | Bruttogewicht: | 0.0100 kg | Clip vorhanden: | nein | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | anthrazit | Schreibfarbe: | gold | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Faserschreiber | Strichbreite: | 1-6 mm | wasserfest: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Pigmentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, staedler lackmarker, copic marker, lackmarker anthrazit, 8321, Fasermaler, Faserschreiber, Filzstift, Marker, Metallicmarker, Permanentmarker, Pinselschreiber, Stift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,98* | € 1,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 1,21* | € 1,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 1,06* | € 3,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|