Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-022875005 Herst.-Nr.: 8321-11 EAN/GTIN: 4007817075838 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Layoutmarker STAEDTLER® 8321 Metallic brush Marker. einem feuchten Tuch leicht abwischbar, Linienbreite ca. 2.8 mm, Metallic Marker mit Kalligrafie-Spitze, Verfügbar in 11 Farben, 3 Farben als Einzelstift erhältlich, Zum deckenden Schreiben und Dekorieren auf hellen und dunklen Papieren sowie Karton, Ideal für Scrapbooking und Grußkarten, Kein Pumpen oder Schütteln notwendig, Von glatten Oberflächen wie Glas und Spiegel mit. Ausführung Schreibflüssigkeit: pigmentierte Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: gold. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: ca. 1-6 mm, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: anthrazit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Pigmentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, staedler lackmarker, copic marker, lackmarker anthrazit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,98* | € 1,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 1,21* | € 1,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 1,06* | € 3,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|