| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU040516014 Herst.-Nr.: 040516014 EAN/GTIN: 9002244554173 |
| |
|
| | |
| - Musikheft Style
- Ausführung Papier: ECF, 80 g/qm
- Ausstattung: Heftung am Rücken
- Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
- Lineatur/Lineatur-Nr.: 6 Notensysteme, Notensysteme
- Anzahl der Blätter: 16 Blatt
- Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Blattanzahl: | 16 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.0540 kg | Farbe: | braun | Farbe des Einbandes: | braun | Importdatum: | 2021-06-04 00:00:00.000 | Lineatur: | Lineatur 6 | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notenheft, Notenhefte, Schulheft, Schulhefte, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, staufen schulheft a5, schulheft, schulheft a5, Grundschulheft, Heft, Kladde, liniert, Schreibbuch, Schreibheft, Schreiblernheft |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,29* | € 0,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,40967* | € 0,79967* | | | | Lager 467 | 22 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,40* | € 0,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|