Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notenheft, A5, 16 Blatt Lin.14 STAUFEN STYLE 040516014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notenheft, A5, 16 Blatt Lin.14 STAUFEN STYLE 040516014
Notenheft, A5, 16 Blatt Lin.14 STAUFEN STYLE 040516014
Notenheft, A5, 16 Blatt Lin.14 STAUFEN STYLE 040516014
Notenheft, A5, 16 Blatt Lin.14 STAUFEN STYLE 040516014
Artikel-Nr.:
     639-040516014
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040516014
EAN/GTIN:
     9002244554173
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Musikheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: 6 Notensysteme, Notensysteme. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Notensystem
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Notenheft, Notenhefte, Schulheft, Schulhefte, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, staufen schulheft a5, schulheft, schulheft a5, NOTENHEFTE, FOR040516014, 10116, 270S, 103920, NOTENHEFT A5/16, 5475051614, 1600405, NOTENHEFT FORMATWERK, A5 16Bl. FORMAT-X, 40040516001
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,29*
€ 0,56*
2 Tage
631
1
€ 5,49*
ab € 0,39018*
€ 0,78018*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,82*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.