| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STAU040740001 Herst.-Nr.: 040740001 EAN/GTIN: 9001939827103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Spiralblock Green
- Spiralbindung am Kopf
- Microperforation
- Ausführung des Papiertyps: 100% Recycling Pure Impact
- Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm
- Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
- liniert, LIN1
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter: 40 Blatt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.1020 kg | Farbe: | weiß | Lineatur: | Lineatur 1 | Marke: | Staufen | Motiv: | Green | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock Lineatur 5, Collegeblock Lineatur 1, Kollegeblock Lineatur 1, Spiralblock Lineatur 1, collegeblock din a5 lineatur 1, schulblock lineatur 5, collegeblock a5, 42201, Block, Kopfspiralblock, Notizblock |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,28204* | € 4,08204* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,45752* | € 4,35752* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,46* | € 4,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,23* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|