Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.1, liniert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040740001
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040740001
EAN/GTIN:
     9001939827103
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralblock Green. Spiralbindung am Kopf. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: 100% Recycling Pure Impact. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Liniert, LIN1. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
1: 1. Schuljahr liniert (farbig hinterlegt)
Format:
A5
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
40 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,28204*
€ 4,08204*
Lager 690
128
€ 5,49*
ab € 2,45752*
€ 4,36752*
12 Tage
128
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 4,43*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,36752*
€ 5,19735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,77752*
€ 4,49525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,55752*
€ 4,23345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,37752*
€ 4,01925
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26752*
€ 3,88835
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45752*
€ 2,92445
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,22876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.