Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblätterblock 1 Green A4 80g/qm 50 Blatt liniert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Arbeitsblätterblock 1 Green A4 80g/qm 50 Blatt liniert
Arbeitsblätterblock 1 Green A4 80g/qm 50 Blatt liniert
Arbeitsblätterblock 1 Green A4 80g/qm 50 Blatt liniert
Artikel-Nr.:
     467-#STAU040745001
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040745001
EAN/GTIN:
     9001939833302
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 1
Kieserblock Lineatur 1
  • Arbeitsblätterblock Green
  • Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 80 g/qm
  • Ausstattung: 4-fach Lochung
  • Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf
  • Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
  • Ausführung der Lineatur: liniert
  • Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
  • Blauer Engel
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.2780 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 1
Lochung:
4-fach
Marke:
Staufen
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsblock Lineatur 21, Kieserblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, schreibblock liniert a4, arbeitsblock lineatur 1, kieserblock liniert, Arbeitsblätter, Arbeitsblätterblock, Block, gelocht, Schulbedarf, Schulblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
€ 5,49*
ab € 4,44712*
€ 7,38712*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,56408*
€ 7,56408*
Lager 467
51
€ 5,87*
ab € 4,99*
€ 8,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.