Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, Lin1, farbig STAUFEN GREEN 040745001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, Lin1, farbig STAUFEN GREEN 040745001
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, Lin1, farbig STAUFEN GREEN 040745001
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, Lin1, farbig STAUFEN GREEN 040745001
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, Lin1, farbig STAUFEN GREEN 040745001
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, Lin1, farbig STAUFEN GREEN 040745001
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, Lin1, farbig STAUFEN GREEN 040745001
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, Lin1, farbig STAUFEN GREEN 040745001
Artikel-Nr.:
     639-040745001
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040745001
EAN/GTIN:
     9001939833302
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 1
Kieserblock Lineatur 1
Arbeitsblätterblock Green. Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 80 g/qm. Ausstattung: 4-fach Lochung. Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: liniert. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
Lin 1 | vier Linien pro Zeile, Abstand je 5 mm
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
2
€ 5,49*
ab € 2,21356*
€ 4,00356*
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 4,03*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 4,10*
10 Tage
113
2
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 4,40*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.