Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblätterblock 4 Green A4 80g/qm 50 Blatt liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsblätterblock 4 Green A4 80g/qm 50 Blatt liniert
Arbeitsblätterblock 4 Green A4 80g/qm 50 Blatt liniert
Arbeitsblätterblock 4 Green A4 80g/qm 50 Blatt liniert
Artikel-Nr.:
     467-#STAU040745004
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040745004
EAN/GTIN:
     9001939833401
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 21
Kieserblock Lineatur 21
  • Arbeitsblätterblock Green
  • Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 80 g/qm
  • Ausstattung: 4-fach Lochung
  • Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf
  • Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
  • Ausführung der Lineatur: liniert
  • Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
  • Blauer Engel
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.2780 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 21
Lochung:
4-fach
Marke:
Staufen
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Schreibblock, Schreibblöcke, schreibblock liniert a4, kieserblock liniert, kieserblock, Arbeitsblätter, Arbeitsblätterblock, Block, gelocht, Schulbedarf, Schulblock
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,91*
Lager 467
229
2
€ 5,87*
ab € 2,19*
€ 3,98*
1 Tag
229
2
€ 5,49*
ab € 2,2723*
€ 4,0823*
3 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 2,29*
€ 4,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.