Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, Lin.21, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040745004
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040745004
EAN/GTIN:
     9001939833401
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 21
Kieserblock Lineatur 21
Arbeitsblätterblock Green. Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 80 g/qm. Ausstattung: 4-fach Lochung. Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: liniert. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Lineatur:
21: liniert
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 3,89*
10 Tage
187
2
€ 5,87*
ab € 2,19*
€ 3,95*
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 4,00*
Lager 690
177
2
€ 5,49*
ab € 2,2723*
€ 4,0523*
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 2,29*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,0523*
€ 4,82224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5023*
€ 4,16774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2823*
€ 3,90594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1223*
€ 3,71554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0223*
€ 3,59654
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2723*
€ 2,70404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,1046* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.