Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU040784027 Herst.-Nr.: 040784027 EAN/GTIN: 9001939834804 |
| |
|
| | |
| - Schulheft Green
- Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/qm
- Ausstattung: Heftung am Rücken
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
- Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Rand, 27
- Anzahl der Blätter: 32 Blatt
- Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
- Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 32 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.2030 kg | Farbe: | rot | Farbe des Einbandes: | rot | Lineatur: | Lineatur 27 | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Schulheft Lineatur 27 A4, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, staufen schulheft, schulheft lineatur 27 a4, Grundschulheft, Heft, Kladde, liniert, Schreibbuch, Schreiblernheft |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 23 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,35* | € 2,05* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,29* | € 2,47* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,30* | € 2,49* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,36523* | € 2,54523* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,41* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|