Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 32 Blatt, 90g/m², Lin.27, liniert mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040784027
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040784027
EAN/GTIN:
     9001939834804
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft Green. Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Rand, 27. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Lineatur:
27: 9 mm liniert / Rand beidseitig
Format:
A4
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
32 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 2,05*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 2,47*
1
€ 6,95*
ab € 1,30*
€ 2,49*
Lager 690
2330
2
€ 5,49*
ab € 1,36523*
€ 2,54523*
3 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,41*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,54523*
€ 3,02882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08523*
€ 2,48142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97523*
€ 2,35052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84523*
€ 2,19582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82523*
€ 2,17202
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36523*
€ 1,62462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,09046* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.