Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natronkraftpack 70g/qm 100cmx4m dunkelgrün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Packpapierrolle, 100cmx4m, 70g, tiefgrün WEROLA 06604-5016
Packpapierrolle, 100cmx4m, 70g, tiefgrün WEROLA 06604-5016
Artikel-Nr.:
     467-#STAU066045016
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     06604-5016
EAN/GTIN:
     4005063221078
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
  • Geschenkpapier Kraftpack Superrollen
  • aus Kraftpapier in Spitzenqualität
  • Papiergewicht: 70 g/qm
  • Größe (B x L): 1000 mm x 4 m
  • hohe Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
0.2800 kg
Farbe:
dunkelgrün
Farbname:
dunkelgrün
Marke:
Staufen
Material:
Kraftpapier
Papiergewicht:
70 g/qm
Rollenlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, kraftpapier 70g/qm 100cm x 4m, einschlagpapier, natronmischpapier 70 gr, 06604, Kraftpackpapier, Packpapierbogen, Packseide
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,87*
ab € 4,35*
€ 5,69*
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 4,36*
€ 6,72*
1 Tag
9
1
€ 4,99*
ab € 5,16*
€ 7,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Rolle
ab 750 Rollen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 170,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.